- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 溶接 オリフィスのおすすめ人気ランキング
溶接 オリフィスのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新271件の「溶接 オリフィス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 チップ」、「溶接 インシュレーター」、「遮光面」などの商品も取り扱っております。
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
TRUSCOオリフィス
国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。トラスコ品番856-1156材質赤アルミナ長さ(mm)21質量(g)6寸法Φ15.5×Φ10×21L適合電流(A)3502018年トラスコ掲載ページ7 0269
1セット(10個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
ダイヘンオリフィス
主な適合トーチWTC-191、WTC-2002、WTC-3501~3503、WTC3001~3002、WTC-3504、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00長さ(mm)20高さ(mm)16
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
用途CO2、MAG用